text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machinetappen M DIN 371 HSS met versterkte schacht uitvoering C 35° M 6


Article number 4X968215
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merken Ruko
HS- en goederencode

Article numbers

Article number 4X968215
EAN 4007140024558
UBB 500582308689
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  234060
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.