text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tappen
Machinetappen
6M522112
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Roltap DIN 2174 (DIN 371) M3 vorm C HSS-Co TiN 6HX zonder smeergroeven PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6M522112
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Threading Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M522112
EAN
4015448534198
UBB
500582815493
UNSPSC
31161708
Fabrikant artikelnummer
4000867610