text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Mini spiral flute router bit nominal diameter 4.5 mm HSS-Co8


Numero articolo 9L285736
Design Spiral milling cutter
Total length (mm) 42
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 11
Number of teeth 3
Cutting material Other
Confezionato per 1

Specifiche

Design Spiral milling cutter
Total length (mm) 42
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 11
Number of teeth 3
Cutting material Other
Cutting direction Right
Suitable for plunge router Yes
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 4.5
Brand Promat
Commodity code 82077031

Numeri di articolo

Numero articolo 9L285736
EAN 4015448920502
UBB 500583933857
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000866050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.