text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klemhefbomen hefbaar hoog
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
8V243876
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ganter Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 12 mm l1 92 mm l2 40 mm buitenschroefdraad
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
8V243876
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
64
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
40
Diameter
24
Lengte (m)
92
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
64
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
40
Diameter
24
Lengte (m)
92
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
12
Met kogelknop
Nee
Metrisch
Ja
Conisch
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Ganter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V243876
EAN
4045525156821
UBB
500583652846
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
300-92-M12-40-SW