text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8156 Anti-vries smeermiddel Assorti 400gr


Artikelnummer 90008.156.500
Inhoud (ml)
Kleur Meerkleurig
Vorm Vloeibaar
Verpakking Blik (pot)
Toepasbaar op natte ondergrond Nee
Zuurvrij Nee
Toepasbaar op kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 400
Kleur Meerkleurig
Vorm Vloeibaar
Verpakking Blik (pot)
Toepasbaar op natte ondergrond Nee
Zuurvrij Nee
Toepasbaar op kunststof Nee
Toepasbaar op beton Nee
Toepasbaar op metaal Ja
Geschikt voor kabel Nee
Geschikt voor buizen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -25 °C to +900 °C
Wateroplosbaar Nee
Geschikt voor drinkbaar water Nee
Netto gewicht (g) 400
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode
Type Anti-Seize Lubricant

Artikelnummers

Artikelnummer 90008.156.500
EAN 5010266429052
UBB 500501230618
UNSPSC 31201602
Fabrikant artikelnummer 2900108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.