text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Goujon d'ancrage ThruMaxx Acier inoxydable (Inox) A4 ETA-7 20X170


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 464.34
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 20 mm
Longueur 170 mm
Marque Maxxfast
Matière Acier inoxydable
Approbation ETA Option 7
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 464.34
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • do = Diamètre nominal du foret
    • s = Largeur de clé
    • ring ø = Diamètre de rondelle
    • df = Diamètre trou passage dans l'élément à fixer
    • h1 = Profondeur de perçage recommandée
    • h(nom) = Profondeur de perçage minimale
    • hef = Profondeur d’anchrage effective
    • Scr,N = Distance entre axes caractéristiques
    • Ccr,N = Distance à un bord libre caractéristique
    • tfix(max) = Longueur effective
    • Tinst = Couple de serrage en Nm
    • Nrec = Charge recommandée en kN
    • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.ETA-7
Code Douanier 7318190090

Dimensions

Ccr, N 155
d-D M20
df 22
D (mm) 20
do 20
h (nom.) 125
h1 135
hef 103
L (mm) 170
Nrec 19.84
Anneau ø 37
s 30
Scr, N 309
tfix(max.) 23
Tinst 240

Numéros d'articles

Numéro d'article 30553.200.170
EAN 8715494328500
UBB 500577358343
UNSPSC 31162101

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.