text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast AcryMaxx - Hybrid Resin Chemisch Anker, ETA Opt. 1 Styreenvrij


Certificering & Kenmerken: ETA-24/0166 voor gebruik in metselwerk. ETA-24/0167 voor achteraf aangebrachte wapeningsstaven. ETA-24/0168 voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton (Option 1). Certificaat van contact met drinkwater (WRAS). Brandwerendheidscertificaat voor stijlen en wapeningsstaven (IBMB). LEED en A+ certificaten, Styreenvrij. Beoordeeld voor structurele toepassingen in gescheurd en ongescheurd beton, M8 tot M30. Wapeningsstaven gebruikt als ankerstang van Ø8 tot Ø32. Beoordeeld voor achteraf aangebrachte wapeningsstaven van Ø8 tot Ø25. Beoordeeld voor gebruik in metselwerk. Gebruik voor hoge belastingen, statisch of quasi-statisch. Seismische belastingen C1. Levensduur van 50 en/of 100 jaar. Geldig voor droge, natte en overstroomde gaten (geen zeewater) Geldig voor verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, roestvast staal A2, A4 en HCR. Temperatuurbereik: van -40ºC tot +80ºC (maximale temperatuur op lange termijn +50ºC). Gebruikte Materialen: Gewapend beton / Gescheurd beton / Ongescheurd beton / Holle baksteen / Massieve baksteen / Thermoklei. Toepassing: Gebruik binnen en buiten. Structurele toepassingen Bevestiging van onderconstructies. Wapeningsstaal en startwapening. Voor het bevestigen van machines, balkons, luifels, stellingen, reclameborden, bovenleidingen, vangrails, leuningen, leuningen, enz. Grote metrische maten, keerwanden Inhoud: 300 mL

Artikelnummer 30580.001.300
Merken Maxxfast
Inhoud (ml) 300
Approval ETA Option 1
Info AcryMaxx
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Maxxfast
Inhoud (ml) 300
Approval ETA Option 1
Info AcryMaxx
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Certificering & Kenmerken:
    • ETA-24/0166 voor gebruik in metselwerk.
    • ETA-24/0167 voor achteraf aangebrachte wapeningsstaven.
    • ETA-24/0168 voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton (Option 1).
    • Certificaat van contact met drinkwater (WRAS).
    • Brandwerendheidscertificaat voor stijlen en wapeningsstaven (IBMB).
    • LEED en A+ certificaten, Styreenvrij.
    • Beoordeeld voor structurele toepassingen in gescheurd en ongescheurd beton, M8 tot M30. Wapeningsstaven gebruikt als ankerstang van Ø8 tot Ø32.
    • Beoordeeld voor achteraf aangebrachte wapeningsstaven van Ø8 tot Ø25.
    • Beoordeeld voor gebruik in metselwerk.
    • Gebruik voor hoge belastingen, statisch of quasi-statisch. Seismische belastingen C1.
    • Levensduur van 50 en/of 100 jaar.
    • Geldig voor droge, natte en overstroomde gaten (geen zeewater)
    • Geldig voor verzinkt staal, thermisch verzinkt staal, roestvast staal A2, A4 en HCR.
    • Temperatuurbereik: van -40ºC tot +80ºC (maximale temperatuur op lange termijn +50ºC).
  • Gebruikte Materialen:
    • Gewapend beton / Gescheurd beton / Ongescheurd beton / Holle baksteen / Massieve baksteen / Thermoklei.
  • Toepassing:
    • Gebruik binnen en buiten.
    • Structurele toepassingen
    • Bevestiging van onderconstructies.
    • Wapeningsstaal en startwapening.
    • Voor het bevestigen van machines, balkons, luifels, stellingen, reclameborden, bovenleidingen, vangrails, leuningen, leuningen, enz.
    • Grote metrische maten, keerwanden
  • Inhoud:
    • 300 mL

Artikelnummers

Artikelnummer 30580.001.300
EAN 8725928158436
UBB 500754807443
UNSPSC 31162400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.