text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ubn 4,8x280 bundelband zwart

Artículo No. 87495FIS
Lengte
Kleur Zwart
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Bevestigingswijze Geen
Heropenbare sluiting Nee

Especificaciones

Lengte 280 mm
Kleur Zwart
Uitvoering Buitenvertand
Halogeenvrij Ja
Tekststrook Geen
Bevestigingswijze Geen
Heropenbare sluiting Nee
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
MIL-toelating Nee
UL-toelating Nee
UV-stabiel conform ASTM D6779 Ja
VG-toelating Nee
Breedte band (mm) 4.8
Fluorescerend Nee
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Números de artículo

Artículo No. 87495FIS
EAN 4006209874950
UBB 500616781786
UNSPSC 39121703
Artículo del fabricante nr 87495
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.