text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pliers Wrench 46mm Jaw Width 1-Component Handle 180mm


La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Regolazione rapida con pulsante direttamente sul pezzo. Ideale per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. Trasmissione ad alta leva per una forte forza di presa. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate.

Cod Articol 7N108073
Length (m) 180
Jaw width (mm) 40
Brand Knipex
Commodity code 82041200
Type Pliers Wrench
Ambalat la 1

Specificații

Length (m) 180
Jaw width (mm) 40
Brand Knipex
Commodity code 82041200
Type Pliers Wrench

Descriere

La chiave a pinza sostituisce i set di chiavi metriche e imperiali. ganasce lisce per uninstallazione senza danni dei raccordi placcati - lavora direttamente sul cromo! Regolazione rapida con pulsante direttamente sul pezzo. Ideale per afferrare, trattenere, pressare e piegare i pezzi. Trasmissione ad alta leva per una forte forza di presa. La pressione delle ganasce a gioco zero evita di danneggiare i bordi dei componenti sensibili. Le ganasce parallele garantiscono una presa più solida, il suo design consente una regolazione flessibile di tutte le larghezze fino alla dimensione massima specificata. Bloccaggio affidabile del bullone della cerniera: nessuno spostamento involontario. Il principio del cricchetto consente di stringere e rilasciare in modo rapido e semplice tutte le connessioni bullonate.

Numerele articolelor

Cod Articol 7N108073
EAN 4003773084273
UBB 500711487743
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 86 01 180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.