text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakbektang totale lengte 140 mm hoofd gepolijst zwart gefosfateerd meercomponen


Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 28,0 mm- Kopbreedte (W3): 15,5mm

Article number K1020.200.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Description

Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 28,0 mm- Kopbreedte (W3): 15,5mm

Article numbers

Article number K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  20 02 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.