text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusdop IN 20 1/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 8 mm lengte 37 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd, Chroom-vanadium-staal

Article number
Diameter 12
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 28
Aansluitmaat 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Diameter 12
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 28
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Description

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, * niet genormeerd, Chroom-vanadium-staal

Article numbers

Article number G2205.080.001
EAN 4010886617854
UBB 240122058110
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6178570

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.