text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 100 Pipe Wrench for 3" OD Lacquered Finish 620mm


Clé à pipe robuste avec poignée à trois points, Pour les travaux dans les espaces confinés, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgé par estampage, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Tête meulée, Poêle émaillé bleu, Tête polie

Numero articolo G2586.000.630
Surface protection Chromium-plated
Weight 3551
Suitable for max. pipe diameter 3 inch
Length (mm) 620
Chucking range (mm) ['0.000', '110.000']
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Chromium-plated
Weight 3551
Suitable for max. pipe diameter 3 inch
Length (mm) 620
Chucking range (mm) ['0.000', '110.000']
Grip design Other
Handle cover Lacquered
With antislip facility Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 4250
Commodity code 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Descrizione

Clé à pipe robuste avec poignée à trois points, Pour les travaux dans les espaces confinés, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgé par estampage, Trempé, Dents également trempées, Auto-agrippant par les dents décalées dans le sens de la rotation, Rouleau sécurisé contre la perte, Poêle émaillé bleu, Tête meulée, Poêle émaillé bleu, Tête polie

Numeri di articolo

Numero articolo G2586.000.630
EAN 4017981100052
UBB 240102116136
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  4500490
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.