text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x100 con marco fusible


De fischer Constructieplug SXR-FUS A4 is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon met voorgemonteerde fischer zeskante schroef en passende onderlegring. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructieplug in het bijzonder bij meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen op zeer efficiënte wijze worden verwerkt. De fischer Constructieplug SXR-FUS A4 met de zeskante schroef en passende onderlegring wordt vooral aanbevolen voor de bevestiging van metaalconstructies.

Article number 46342FIS
Colour Grey
Design Universal anchor plug
Surface protection Other
With screw Yes
Length (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Colour Grey
Design Universal anchor plug
Surface protection Other
With screw Yes
Length (mm) 100
Material Plastic
Drill hole diameter (mm) 10
Drill hole depth (mm) 110
Suitable for gas concrete Yes
Suitable for coach screw Yes
With edge Yes
Suitable for concrete Yes
Suitable for calcium silicate brick Yes
Suitable for natural stone Yes
Suitable for fixing with cable ties No
Suitable for plaster board No
Suitable for wood No
Push-through installation Yes
Pre-positioned installation No
Spaced installation No
Suitable for cellular concrete Yes
Suitable for fibre-/chipboard No
Suitable for solid brick Yes
Suitable for vertical coring brick Yes
Brand Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 42.7
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Commodity code 7318121090

Description

De fischer Constructieplug SXR-FUS A4 is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon met voorgemonteerde fischer zeskante schroef en passende onderlegring. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructieplug in het bijzonder bij meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen op zeer efficiënte wijze worden verwerkt. De fischer Constructieplug SXR-FUS A4 met de zeskante schroef en passende onderlegring wordt vooral aanbevolen voor de bevestiging van metaalconstructies.

Article numbers

Article number 46342FIS
EAN 4006209463420
UBB 500616651005
UNSPSC 31162400
Manufacturer article nr  46342
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.