text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0305.188.004
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
PB bit C 6,3 (1/4") PB C6.188/4
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
P0305.188.004
Aandraaivoorziening
Vork (tweegats)
Sleutelwijdte (mm)
3.3
Totale lengte (mm)
39
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
8207903000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Vork (tweegats)
Sleutelwijdte (mm)
3.3
Totale lengte (mm)
39
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
8207903000
Type
Two-Hole Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0305.188.004
EAN
7610733076901
UBB
500504280156
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.188/4