text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS Zwart 32,5 MM


Article number F0129.325.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 334
Diameter boor (mm) 32.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 1290
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.325.001
EAN 8715494648943
UBB 240201034610
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN003250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.