text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor N/A DIN 1897 HSSG 8,5 MM


Cikkszám U0025.085.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory

Cikkszámok

Cikkszám U0025.085.001
EAN 8715494657679
UBB 407201059117
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AQ000850
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.