text.skipToContent text.skipToNavigation

Schrijftafellamp aluminium/kunststof zwart hoogte 720 mm met tafelklem met LED


Artículo No. 3U112150
Montagewijze Klemmen
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Richtbaar Ja
Buigbaar Ja
Hoogte/diepte (mm) 720
Materiaal behuizing Overig
Embalado por 1

Especificaciones

Montagewijze Klemmen
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Richtbaar Ja
Buigbaar Ja
Hoogte/diepte (mm) 720
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Nom. spanning (V) 230 - 230
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Kleurtemperatuur (K) 6000 - 6000
Max. systeemvermogen (W) 11.5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 750
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verstelbare hoogte Ja
Merken Fabory approved vendor
HS- en goederencode

Números de artículo

Artículo No. 3U112150
EAN 4007735937119
UBB 500581910113
UNSPSC 39111510
Artículo del fabricante nr 9000483610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.