text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier T 27 Hex C 6,3 L.26mm


met holle punt voor binnenin TORX® schroeven (TORX® Tamper Resistant)

Numéro d'article G0562.001.444
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 26
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Emballé par 1

Spécifications

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 26
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

La description

met holle punt voor binnenin TORX® schroeven (TORX® Tamper Resistant)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0562.001.444
EAN 4018754011445
UBB 203122416886
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 08160027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.