text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 6X50MM


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter 6 mm
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 6.703
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode 7318121090

Dimensions

D (mm) 6
dk(max.) 11.6
f ≈ 1.6
k (max.) 3.7
L (mm) 50
No. kruisgleuf 3

Article numbers

Article number 51756.060.050
EAN 8715492309082
UBB 950350431249
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.