text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolcilinderkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #8-32X2.

Spezifikationen

Diameter NO.8
Lengte 2 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Low carbon steel
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 32
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Maße

A (max.) 0.322
H (max.) 0.115
No. kruisgleuf 2

Normen

ASME B18.6.3

Artikelnummern

Artikelnummer U24522.016.0200
EAN 8717077793088
UBB 500624939400
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.