text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hardmetaal stiftfrees 52SKM MX 10x16-6x65 PREMIUM staal/inox/gietijzer


De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Numero articolo 1L438588
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merken Tyrolit
HS- en goederencode
Type Rotary Burr

Descrizione

De resultaten van de PREMIUM*** zijn afhankelijk van de keuze van de juiste machine, het juiste toerental en omtreksnelheid en de juiste frees- en tandvorm.Anwendungen:Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staalVoor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Vorteile:Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Numeri di articolo

Numero articolo 1L438588
EAN 9003177689161
UBB 500572221637
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  768916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.