Volgens volgens DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bek en bekwanden maken deze moersleutel over het geheel genomen lichter, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Ring: 15° verzet ten opzichte van de schacht, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Veilige grip dankzij holle schacht - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Ontworpen voor universeel gebruik, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Maat 3 tot 5. 5 met zeskantige ring, vanaf 6 mm met UD-profiel, * niet gestandaardiseerd