text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 52 1/2 inch zeskant breedte over platte vlakken 19 mm lengte 38 mm


Met AS-Drive grijpen de flanken van de schroef/moer en niet de randenVele moerdoppen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 82
HS- en goederencode 8204200000
Model 52 19
Type Socket

Omschrijving

Met AS-Drive grijpen de flanken van de schroef/moer en niet de randenVele moerdoppen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummers

Artikelnummer G0366.190.001
EAN 4018754005918
UBB 203122111297
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03030019

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.