text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x120 t r frame fixing


De fischer Constructieplug SXR-T A4 is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon met voorgemonteerde fischer borgschroef met verzonken kop. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructieplug in het bijzonder bij meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen op zeer efficiënte wijze worden verwerkt. De fischer Constructieplug SXR-T A4 met de zeskante schroef wordt vooral voor de bevestiging van houtconstructies aanbevolen.

Article number 46278FIS
Colour Grey
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Yes
Longueur (m) 120
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Colour Grey
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Yes
Longueur (m) 120
Matériau Plastique
Drill hole diameter (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 130
Suitable for gas concrete Yes
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Suitable for fixing with cable ties No
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Pre-positioned installation No
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Suitable for fibre-/chipboard No
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 40.324
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Code Douanier 7318121090

Description

De fischer Constructieplug SXR-T A4 is een plug van kwalitatief hoogwaardig nylon met voorgemonteerde fischer borgschroef met verzonken kop. Dankzij de bijzondere geometrie van de plug kan de SXR in massief materiaal en materialen zoals geperforeerde baksteen worden gebruikt. Door de geringe verankeringsdiepte van slechts 50 mm kan de constructieplug in het bijzonder bij meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen op zeer efficiënte wijze worden verwerkt. De fischer Constructieplug SXR-T A4 met de zeskante schroef wordt vooral voor de bevestiging van houtconstructies aanbevolen.

Article numbers

Article number 46278FIS
EAN 4006209462782
UBB 500616732524
UNSPSC 31162400
Manufacturer article nr  46278
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.