WW Grainger - 8797468033166
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Fune
54232
54232.120.001
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
Wire rope, flexible 7x19 Stainless steel A4 12MM-250MTR
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Caratteristiche principali
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
565.08
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
12 mm
Lunghezza
250 m
marca
Fabory
Caratteristiche principali
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
565.08
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
≈ Breaking load min. (N)
75000
D (mm)
12
Weight (kg/m)
0.548
WR-ø
12
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54232.120.001
EAN
4043377192899
UBB
500618151277
UNSPSC
31151505
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare