text.skipToContent text.skipToNavigation

Wing screw with zinc plated threaded Rod Glass-fiber reinforced plastic M5X15


Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diametro M5
Lunghezza 15 mm
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico

Dimensões

a 33
b 15
d-D M5
h 16.5
L (mm) 15
P 0.8

Números do artigo

Referência 57050.050.015
EAN 8715492875655
UBB 950373183595
UNSPSC 31161500

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.