text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset KK 10 KOMPAKT 10 10DLG 10 pezzi


Kraftform Kompakt 10, 10 pezzi 1x 813 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 Punte TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Punte TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 Bit TZ: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 punte Wera ad alta viscosità per uso universale. Design a torsione per combattere l'usura precoce. 1 supporto 813 R Kraftform con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, multicomponente per elevate velocità di lavoro e avvitatura particolarmente ergonomica.

Numero articolo 81618.056.653
Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 2
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 2
Numero di bit totali 9
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura
marca Wera
Weight per piece (g) 500
Codice merceologico 8205400000
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Descrizione

Kraftform Kompakt 10, 10 pezzi 1x 813 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 Punte TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Punte TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 Bit TZ: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 punte Wera ad alta viscosità per uso universale. Design a torsione per combattere l'usura precoce. 1 supporto 813 R Kraftform con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, multicomponente per elevate velocità di lavoro e avvitatura particolarmente ergonomica.

Numeri di articolo

Numero articolo 81618.056.653
EAN 4013288041647
UBB 500501365760
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05056653001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.