text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi a cricchetto per anelli aperti Joker larghezza di 4 pezzi su superfici piane 10-19 mm


6000 Joker 4 Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, 4 pezzi 4x 6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto: 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mmIl set di chiavi combinate a cricchetto di alta qualità di Wera: tutto ciò che una chiave deve saper fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero e proprio Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Set di 4 pezzi in una robusta custodia. Adatto per teste di bulloni o dadi esagonali. Dotato di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e limita il pericolo di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo scivolamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave durante i lavori di fissaggio. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente di lavorare con flessibilità anche in spazi molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione di coppia e resistenza. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle misure

Numéro d'article 4Z671468
Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Emballé par 1

Spécifications

Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 4
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 4
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Larghezza della chiave (mm) 10-19
marca Wera
Codice merceologico 82041100
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

La description

6000 Joker 4 Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, 4 pezzi 4x 6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto: 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mmIl set di chiavi combinate a cricchetto di alta qualità di Wera: tutto ciò che una chiave deve saper fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero e proprio Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Set di 4 pezzi in una robusta custodia. Adatto per teste di bulloni o dadi esagonali. Dotato di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e limita il pericolo di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo scivolamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave durante i lavori di fissaggio. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente di lavorare con flessibilità anche in spazi molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione di coppia e resistenza. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle misure

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z671468
EAN 4013288164407
UBB 500643188898
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 05073290001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.