Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 pezzi 15x 855/1 IMP DC Impaktor: PZ 2 x 25 mmPunti di alta qualità per viti a croce in una pratica Bit-Box. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni molto difficili. La maggiore resistenza all'attrito dovuta al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione, esagono da 1/4",, adatto ai supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3. Fornito con ",Take it easy", Toolfinder: codifica dei colori in base al profilo e al timbro della misura.