text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Chiave esagonale extra lunga 4mm acciaio cromato 140mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 4 x 140 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione, con braccio extra-lungo.

Numer artykułu 2D027979
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Lunghezza totale (mm) 140
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 140
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 25
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950

Opis

950 Chiave a L, metrica, cromata, 4 x 140 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione, con braccio extra-lungo.

Numery artykułów

Numer artykułu 2D027979
EAN 4013288018687
UBB 500643527483
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05021620001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.