text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 S Portabit universale con anello di sicurezza 1/4” Hex 50mm


899/4/1 S Portabit universale con anello di fissaggio robusto, 1/4", x 50 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio particolarmente robusto assicura un fissaggio ottimale dell'utensile nel supporto. Il magnete permanente particolarmente forte assicura che le punte siano tenute in modo assolutamente sicuro. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 0Q025654
Lunghezza (m) 50
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Lunghezza (m) 50
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
marca Wera
Codice merceologico 84661038
Model 899/4/1 S

Description

899/4/1 S Portabit universale con anello di fissaggio robusto, 1/4", x 50 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio particolarmente robusto assicura un fissaggio ottimale dell'utensile nel supporto. Il magnete permanente particolarmente forte assicura che le punte siano tenute in modo assolutamente sicuro. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 0Q025654
EAN 4013288105271
UBB 500643512030
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05160976001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.