text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Adattatori per punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Adattatori per punte
2P906853
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
Wera 870/2 Adattatore 5/16“ esagonale 1/2” quadro lunghezza 35 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
870/2 Adattatore, 1/2 x 5/16",Gambo per bussole con testa quadrata. Attacco esagonale da 5/16".
Descrizione completa
Numero articolo
2P906853
Lunghezza (m)
35
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
Altro
Dimensione di connessione lato presa
5/16 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
35
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
Altro
Dimensione di connessione lato presa
5/16 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Esagonale (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
1/2 pollice
Testato VDE
No
marca
Wera
Codice merceologico
84661038
Model
870/2
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
870/2 Adattatore, 1/2 x 5/16",Gambo per bussole con testa quadrata. Attacco esagonale da 5/16".
Numeri di articolo
Numero articolo
2P906853
EAN
4013288184269
UBB
500643542805
UNSPSC
41106401
Nr articolo produttore
05136002001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare