text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB Impactor Torx Bit TX40 1/4" Hex 25mm


867/1 IMP DC SB Punte Impaktor, TX 40 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX® incassate. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 4U871065
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Dimensione punta (mm) 40
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/1 IMP DC

La description

867/1 IMP DC SB Punte Impaktor, TX 40 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORX® incassate. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta del bit, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U871065
EAN 4013288158420
UBB 500643424673
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073927001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.