text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Ball-End Hexagonal Screwdriver Bit 3/32" 1/4" Hex 89mm


842/4 Punte, 3/32", x 89 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Grazie al profilo di trasmissione a sfera, è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 9Z475143
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Baleno po 1

Specifikace

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico 82079030
Model 842/4

Popis

842/4 Punte, 3/32", x 89 mmPunte Wera ad alta viscosità per viti ad esagono cavo e per uso universale. Grazie al profilo di trasmissione a sfera, è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così l'avvitamento ",round the corner",. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z475143
EAN 4013288156587
UBB 500643368243
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05380124001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.