text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Avvitatore per dadi 3/32” Hex 60mm Lama con impugnatura multicomponente 157mm


2069 Cacciavite per applicazioni elettroniche, 3/32", x 60 mmChiave a inserto Wera Micro per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto della calotta rotante, è possibile una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante le operazioni di regolazione. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Referência 2X636638
Design Impugnatura
Flessibile No
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Design Impugnatura
Flessibile No
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 2069

Descrição

2069 Cacciavite per applicazioni elettroniche, 3/32", x 60 mmChiave a inserto Wera Micro per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto della calotta rotante, è possibile una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante le operazioni di regolazione. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Números do artigo

Referência 2X636638
EAN 4013288032393
UBB 500643262479
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118128001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.