text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ VDE Cacciavite isolato Pozidriv PZ1 Lama 150mm Impugnatura ergonomica 248mm


165 i PZ Cacciavite isolato VDE per viti Pozidriv, PZ 1 x 150 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numéro d'article 2Y412819
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 1
Emballé par 1

Spécifications

Lunghezza della lama (mm) 150
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 248
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
marca Wera
Codice merceologico 82054000
Model 165 i

La description

165 i PZ Cacciavite isolato VDE per viti Pozidriv, PZ 1 x 150 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y412819
EAN 4013288105462
UBB 500643276669
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006163001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.