text.skipToContent text.skipToNavigation

WD-40® Prodotto multiuso 25 litri Tanica marrone chiaro


WD-40 protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck or jammed parts, displaces moisture, and lubricates just about anything. WD-40 is also great when it comes to cleaning grease, grime, and other marks from most surfaces.

Numero articolo B0400.001.805
Design Altro
Funzione Protezione/lubrificazione
Imballaggio Altro
Volume (ml) 25000
Materiale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Funzione Protezione/lubrificazione
Imballaggio Altro
Volume (ml) 25000
Materiale Altro
Fisso
Fluido
marca WD-40
Weight per piece (g) 25500
Codice merceologico
Model Jerrycan
Type Multifunction Oil

Descrizione

WD-40 protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck or jammed parts, displaces moisture, and lubricates just about anything. WD-40 is also great when it comes to cleaning grease, grime, and other marks from most surfaces.

Numeri di articolo

Numero articolo B0400.001.805
EAN 5032227490253
UBB 500503927997
UNSPSC 12181600
Nr articolo produttore  49025/E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.