text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod Tr length 1 meter left hand thread Steel Plain C15 Tr40X7 (LH)


Objednací číslo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class C15
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Baleno po 1

Specifikace

Diametro Tr40
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class C15
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 8000
Info
  • ISO-metric trapezoidal thread according to DIN 103, straightness of threaded rods according to ISO 2768-K.1 meter left hand thread
Codice merceologico 7318190090

Rozměry

d-D Tr40
L (mm) 1000
P 7

Čísla materiálu

Objednací číslo 20466.400.007
EAN 8715492608697
UBB 950353596451
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.