text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m, ISO-metrický závit DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 8.8 M20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2080
Info
  • U žárově zinkovaných závitových tyčí s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že je závitové tyče možné bez problémů používat v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H PO zinkování, takže matice se závitovými tyčemi dokonale lícují.1 metr ISO-metrické
HS kód

Rozměry

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Objednací číslo 20170.200.001
EAN 8715492604903
UBB 950353455377
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.