text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod length 1 meter DIN 976-1A Steel Plain 8.8 M60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M60
Lunghezza 1000 mm
marca Fabory
Class 8.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 20000
Info 1 meter
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M60
L (mm) 1000
P 5.5

Standard

DIN 976-1A
NF E25-136

Numeri di articolo

Numero articolo 20220.600.001
EAN 8715492605771
UBB 951353580834
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.