text.skipToContent text.skipToNavigation

Threaded rod chamfered DIN 976-1B Steel Zinc plated 4.8

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 350 mm
marca Fabory
Class 4.8
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 461.75
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
L (mm) 350
P 2

Standard

DIN 976-1B

Numeri di articolo

Numero articolo 20110.160.350
EAN 8717077263482
UBB 500649325643
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.