text.skipToContent text.skipToNavigation

Thread insert for plastic, Expansion-Fix, headed Brass M3,5

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.9

Specifiche

Diametro M3.5
marca Fabory
Head shape Cylindrical head
Material Brass
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.9
Codice merceologico 7415390000

Dimensioni

d-D M3.5
H 6.4
Hole size 4.8
Min. wall thickness 3.6
L 6.3
T 0.66

Numeri di articolo

Numero articolo 64070.035.001
EAN 8712423025349
UBB 500656779112
UNSPSC 31161714

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.