Frese
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
Fresatura
Frese
5K256426
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
Tecwerk End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 8 mm VHM TiAlN DIN 6535
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
5K256426
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Numero di denti
4
Materiale di taglio
Altro
Direzione di taglio
Right
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
marca
Tecwerk
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5K256426
EAN
4015448954743
UBB
500751251413
UNSPSC
27112803
Nr articolo produttore
2000806536
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare