text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Numero articolo 4A176513
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 45789
Diametro nominale (mm) 5
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 45789
Diametro nominale (mm) 5
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 60
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
marca Tecwerk

Descrizione

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Numeri di articolo

Numero articolo 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Nr articolo produttore  2000861809
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.