text.skipToContent text.skipToNavigation

Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 420C kalená HRC 52-60 G100 balené po kusech 3,000MM


Objednací číslo
Diametro
marca Fabory
Class G100
Material Stainless steel
Material technical AISI 420C hardened HRC 52-60
Weight per piece (g) 0.15
Info packed per piece
Baleno po 1

Specifikace

Diametro 3 mm
marca Fabory
Class G100
Material Stainless steel
Material technical AISI 420C hardened HRC 52-60
Weight per piece (g) 0.15
Info packed per piece
Codice merceologico

Rozměry

D (mm) 3

Normy

DIN 5401
ISO 3290

Čísla materiálu

Objednací číslo 66930.003.000
EAN 8715492893925
UBB 203385172853
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.