Hook & eye products
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone testa a T tipo 28/15
51740
51740.080.020
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
T-head bolt type 28/15 Stainless steel A2 M8X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
13.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
13.7
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b1
10
b2
22.5
d-D
M8
k
4
L (mm)
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51740.080.020
EAN
8715494629126
UBB
500634351976
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare