text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier inoxydable (Inox) Brut Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 1/2X70 (2.3/4)

Article number
Diamètre
Longueur
Classe Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Revêtement Brut
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Specifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 70 mm
Classe Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Revêtement Brut
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensions

L (mm) 70

Standards

ASTM A193/A194

Article numbers

Article number PIMPC127070

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.