text.skipToContent text.skipToNavigation

Star grip type L DIN ≈6336 L Plastic Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M8X30


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter M8
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse FS31
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. L
Gewicht per stuk (g) 29.2
Info
  • Met stalen elektrolytisch verzinkt draadeind.
HS- en goederencode 3926300090

Dimensions

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 30
P 1.25

Standards

DIN ≈6336-L

Article numbers

Article number 56922.080.030
EAN 8715492871824
UBB 950373121132
UNSPSC 31162801

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.