text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 721/20 Quick 1/2 polegada 40-200 Nm Spline

Article number 1D634286
Hmotnosť 1490
Celková dĺžka (mm) 483
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200

Specifications

Hmotnosť 1490
Celková dĺžka (mm) 483
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Šírka hlavy (mm) 41
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 5
Model skrutkovača Nie
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Marca Stahlwille
Código pautal 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

click-tipol'elemento di misura è sotto carico solo durante l'applicazione della forza, non è necessario ripristinare manualmente l'impostazione zerorapida grazie alla leva di bloccaggio di facile azione nell'impugnaturaregolatore ergonomico, antiscivolo e con un incavo per il pollicesegnale di arresto doppio scala N-m/ft-lbimpugnatura convessa ottimizzata per lavorare senza sforziqualsiasi forza applicata all'utensile dopo il “click” o applicata in direzione opposta alla funzione corrente - ad esempio, l'allentamento forzato del sistema di calibrazione n. Tutti i componenti sensibili sono protetti dal robusto alloggiamento in tubolare di acciaio. La regolazione non richiede lo smontaggio certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 valore di deviazione del display ± 4%.

Article numbers

Article number 1D634286
EAN 4018754268931
UBB 500654025344
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  50204020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.