text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring plungers with slot and ball, standard spring force, long version Steel 5.8 Black oxide M12

Referência
marca Fabory Approved
Class 5.8
D1_MM 8
Driving features Slotted
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Thread Metric thread

Especificações

marca Fabory Approved
Class 5.8
D1_MM 8
Driving features Slotted
Material Steel
Surface treatment Black Oxide
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 23.3
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring in spring steel class D.Version: Black oxidized. Ball hardened.
Codice merceologico 8466209800

Dimensões

D 12
D1 8
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 55
H 2.5
N 2
L 40

Números do artigo

Referência 58502.120.001
UBB 500689789443
UNSPSC 31162807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.